- Detalles del producto
Molinillo/Extrusor Buffalo
Molinillo/Extrusor Buffalo. Modelo: 66-BG. Fabricado por: John E Smith & Sons Co. Buffalo, Nueva York. Dimensiones del tornillo: 6 pulg. de diámetro x 17 pulg. L. Motor Continental, 25 hp, 1750 rpm, 220/440 V, 54/24 amperios. Entrada del producto: 7 pulg. Entrada ovalada de largo x 6 pulgadas. Salida: Troquel de 8 pulg. de diámetro con 1 pulg. de diámetro. perforaciones (troqueles de cambio disponibles: perforaciones de 1/8 pulg. de diámetro y perforaciones de 1/4 pulg. de diámetro). Dimensiones totales: 65 pulgadas de alto x 23 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KLPC323.3a
- Fabricante: Buffalo Pumps
- Modelo: 66-BG
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!