Molino coloidal Bematek modelo CZ-110-PB

Molino coloidal Bematek modelo CZ-110-PB

Molino coloidal Bematek. Modelo CZ-110-PB. Número de serie 01-3772. Entrada/Salida 1-1/2 pulg. 4 tubos con diámetro interior de 1/4 pulg. Motor Baldor, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 voltios, 8-7,4/3,7 amperios, trifásico, especificación: 35H755T886H1, panel de control AC Tech, serie MC, modelo M3230C, S/N 19333G01, dimensiones totales 33 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENTE01.32
  • Fabricante: Bematek
  • Modelo: CZ-110-PB
  • Número de serie: 01-3772

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino coloidal Bematek modelo CZ-110-PB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente