Molino de cuajada de queso de acero inoxidable - 8 pulg. de diámetro

Molino de cuajada de queso de acero inoxidable - 8 pulg. de diámetro

Molino de cuajada de acero inoxidable. Molino para moler placas de cuajada de queso. El molino de cuajada incluye una tolva para recibir la cuajada que se va a moler, y dos juegos de discos de corte entrelazados están montados para girar dentro de la tolva y sirven para cortar la cuajada. Situado debajo de los discos de corte hay un carrete que tiene una serie de cuchillas que actúan para cortar transversalmente la cuajada cortada en trozos en forma de cubos. Faltan paneles laterales. La máquina está equipada con (58) 8 pulgadas de diámetro. discos de corte y un carrete de corte de 20-1/2 pulgadas de ancho x 7 ½ pulgadas de diámetro. Tiene (4) ruedas giratorias que permiten mover esta pieza fácilmente desde y hacia cualquier lugar. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: Tolva de alimentación de 19 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Salidas: (2) accesorios S-Line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo de la máquina en funcionamiento.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI9002
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino de cuajada de queso de acero inoxidable - 8 pulg. de diámetro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente