Molino de desgaste de madera Gifford

Molino de desgaste de madera Gifford

Molino de desgaste de madera de Gifford. Número de serie: QV6-2-6903. Reduce el tamaño de las partículas mediante el roce. El impulsor giratorio sobre una combinación de placas estacionarias produce los espacios estrechos necesarios para reducir el tamaño de las partículas. Manipulación de materiales secos o húmedos. Diámetro del impulsor: 3 pulg. Motor eléctrico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo de retorno. Salidas: (2) 1/4 pulg. de diámetro. accesorios de púas. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCPK194.5a
  • Fabricante: Gifford Wood Attrition
  • Número de serie: QV6-2-6903

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino de desgaste de madera Gifford
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente