Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 3MPYC. Capacidad: 75 galones. o 635 libras. por hora. Motor de inducción Louis Allis, 10 hp, 3520 rpm, 220/440 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El molino de mostaza Jayhawk es un molino de reducción de tamaño de molienda de piedra de proceso húmedo que utiliza piedras cortadas con diamante equilibradas con precisión en una variedad de aplicaciones que incluyen mostaza, procesamiento de salsa picante o cualquier cosa que requiera reducción mediante molienda húmeda. Entrada: extremo roscado acampanado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN129).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 325.FHF293.52
  • Fabricante: Jayhawk
  • Modelo: 3MPYC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino de mostaza Jayhawk
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente