Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk

Molino de mostaza Jayhawk. Modelo: 2MPYC. Motor Century, 7,5 hp, 3470/2890 rpm, 220-440 V, ciclo 60/50, trifásico. Lo último en molienda de piedra con proceso húmedo. Estos molinos utilizan piedras diseñadas con corte de diamante, equilibradas con precisión. Entrada: extremo roscado acampanado de 1 pulg. Salidas: (1) descarga de 4 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 325.FHF293bb.52
  • Fabricante: Jayhawk
  • Modelo: 2MPYC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino de mostaza Jayhawk
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente