Molino Molino

Molino Molino

Molino Molino. Piezas de contacto de acero inoxidable. Viene con soporte de acero dulce. Motor Louis Allis Co.: 5 hp, 3500 rpm, 220/440 v, 13,4/6,7 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6 pulgadas de diámetro. Impulsor de 3 palas. (1) Caja de botones de inicio/parada Allen Bradley. Salida de entrada: (1) 3 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho (1) 10-3/4 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas. Largo x 2 pies 1 pulg. Ancho x 3 pies 6-3/8 pulg. Alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCJC190.7a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Molino Molino
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HPMáquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP
Ahorrar 9%
Comec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero InoxidableComec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero Inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidable AllenTransportador de correa de acero inoxidable Allen
Ahorrar 9%
Trituradora de acero inoxidableTrituradora de acero inoxidable
Not Specified Trituradora de acero inoxidable

SSLP507.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Rebanadora de acero inoxidableRebanadora de acero inoxidable
Not Specified Rebanadora de acero inoxidable

3R-2018A.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Molino de martillos PraterMolino de martillos Prater
Prater Molino de martillos Prater

FPPE088.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable

Visto recientemente