Bomba centrífuga sanitaria Moody

Bomba centrífuga sanitaria Moody

2002 Bomba Centrífuga Sanitaria Moody. Número de serie: MPP01014. Tamaño: 3 x 2. Diámetro del impulsor: 6 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Brook, 3 Hp, 3420 Rpm, 230/460 V, 7,60/3,80 A, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPSS2.8
  • Manufacturer: Moody
  • Serial Number: MPP01014

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria Moody