Intercooler de amoníaco de Morfab Company - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas de largo
1992 Intercooler de amoníaco de Morfab Company. Capacidad aproximada: 900 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650°F. MDMT: -50°F a 100 psi. Interruptor de flotador Hansen Technologies, S/N: K 202B, Tipo: HLL, fuente de alimentación: 120/240 V, 10 amperios, 50/60 Hz. (2) Válvulas de alivio de seguridad de Henry Technologies, número de catálogo: 5602, presión de ajuste: 250 psi, capacidad (aire): 57,7 lbs/min. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. maquillaje líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación de gas caliente. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 5 pulg. de diámetro. succión del compresor. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDRG135.1
- Manufacturer: Morfab Company
- Serial Number: 4396
Tank Details
Micro Panel Details