Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión - 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de largo

Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión - 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de largo

1992 Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión. Capacidad aproximada: 145 galones. Dimensiones del recipiente: 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de alto. MAWP 250 psi a 650 °F. MDMT 60 °F a 100 psi. Parker RSF, tamaño: 1/2 pulg. (13 mm). Válvula solenoide Hansen, modelo: HS4A L09F, tamaño: 3/4 pulg. Entrada: (1) entrada de refrigerante de 4 pulg. Columna de nivel de líquido con válvulas de aislamiento. Dimensiones de la columna: 10 pulg. de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas de alto. Medidor de nivel de líquido blindado. Dimensiones del calibre: 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN72)

Product Details

  • Cantidad en stock: LCNM012.
  • Manufacturer: Morfab Company
  • Serial Number: 4763

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión - 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de largo