Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión - 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de largo
1992 Morfab Company, Inc. Receptor de amoníaco de baja presión. Capacidad aproximada: 145 galones. Dimensiones del recipiente: 20 pulgadas de diámetro. x 8 pies 6 pulgadas de alto. MAWP 250 psi a 650 °F. MDMT 60 °F a 100 psi. Parker RSF, tamaño: 1/2 pulg. (13 mm). Válvula solenoide Hansen, modelo: HS4A L09F, tamaño: 3/4 pulg. Entrada: (1) entrada de refrigerante de 4 pulg. Columna de nivel de líquido con válvulas de aislamiento. Dimensiones de la columna: 10 pulg. de diámetro. x 5 pies 4 pulgadas de alto. Medidor de nivel de líquido blindado. Dimensiones del calibre: 9 pulgadas de diámetro. x 4 pies 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN72)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: LCNM012.
- Fabricante: Morfab Company
- Número de serie: 4763
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!