Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones
1992 Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones. S/N: 4738. Nat'l Bd: 3738. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 10 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 650 °F. MDMT: -50°F a 100 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto del ecualizador. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFPH703.2a
- Manufacturer: Morfab Company
- Serial Number: 4738
Tank Details
Micro Panel Details