Olla de recuperación de aceite Morfab - 12 galones
Olla de recuperación de aceite Morfab. Capacidad aproximada: 12 galones. Clasificación ASME de 250 lb -20 a 650 °F y 100 lb a -50 °F. Úselo con un acumulador de baja temperatura con amoníaco. Incluye válvulas de entrada y salida y válvula de alivio única. El tamaño de 10 x 36 pulgadas incluye base de soporte en ángulo. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LCNM011.
- Manufacturer: Morfab Company
Tank Details
Micro Panel Details