Banco de sopladores Ice-Master de Morris and Associates
Banco de sopladores de aire Morris and Associates. Modelo: Ice Master VFC804A-7W. Compresor de anillo eléctrico Fuji, 200-230/460 V, 8,7-10/10 hp de potencia, 24-25/12,5 amperios, 135/135 máx. de H2O, 388/388 cfm (máx.), 50/60 Hz. El banco de sopladores cuenta con un cabezal de 8 pulgadas de diámetro x 91 pulgadas. Entradas: (5) 3 pulg. de diámetro. tuberías de succión. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo de ventilación, (1) tubo de 8 pulgadas de diámetro con una brida de 13-1/2 pulgadas y (8) tubos de 3/4 pulgadas de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 12 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto ([H]pumpshop).
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI423.1
- Manufacturer: Morris
- Model: Ice Master VFC804A-7W
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Fuji
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor Voltage: 200-230/460
- Motor Amps: 24-25/12.5
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 48