Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 60 toneladas - 190,75 pies cuadrados
Enfriador de agua remoto Morris and Associates: 60 toneladas. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 18. Dimensiones del tubo: 3 pulg. de diámetro. x 13 pies 6 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 190.75 pies cuadrados. Volumen del tubo: 89 gal. Los enfriadores y recargadores de agua Morris están diseñados para ofrecer una alta eficiencia de refrigeración. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 16 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JJWV004.
- Manufacturer: Morris and Associates
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 190.75
- Number of Passes: 5
- Tube Material: 316 stainless steel
- Number of Tubes: 18
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 162
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 3 in. dia. S-line fitting (water). Outlets: (1) 3 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. suction port (refrigerant)
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 203
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 69
Additional Product Details
- Product Purchased From: Food Processing Company