Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 288,5 pies cuadrados
Enfriador de agua remoto Morris and Associates. Modelo: WRC-RA-2000HSS. Número de serie: 561-1176. Nat'l Bd: 153. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 18 tubos. Dimensiones del tubo: 3 pulgadas de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 288,5 pies cuadrados. Volumen del tubo: 134 galones. MAWP a 200°F: 150 psi. Grosor de la carcasa: 0,5 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,375 pulgadas. Los enfriadores de agua Morris están diseñados para una alta eficiencia de refrigeración. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conector S-line (agua), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 21 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN790)
Product Details
- Cantidad en stock: JJWV003.
- Manufacturer: Morris and Associates
- Model: WRC-RA-2000HSS
- Serial Number: 561-1176
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 288.5
- Number of Passes: 5
- Number of Tubes: 18
- Tube Diameter (inches): 36
- Tube Length (inches): 245
- MAWP (PSI at temp): 150 @ 200°F psi
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 3 in. dia. S-line fitting (water). Outlets: (1) 3 in. dia. S-line fitting (water), (1) 3 in. dia. suction port (refrigerant)
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 263
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 68
- ACN: 790
Additional Product Details
- Product Purchased From: Food Processing Company