Actively Quoting
Roll over image to Zoom OR
Click for full Gallery (images, video, data sheets)
Morris NIM-125HV-50 Máquina de hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón), 50 toneladas por día)
Máquina de hacer hielo en pepitas Morris & Associates NIM-125HV-50. Número de serie: 1481-1094. 460V 3 PH, compresor Vilter VMC 350ES, motor de 125HP, conducto de hielo de doble tornillo con motores de 2HP, motor de depósito IHP. 54 ancho x 20 largo x 11'4' alto. Peso 12.000 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF19-02
- Manufacturer: Morris
- Model: NIM-125HV-50
- Serial Number: 1481-1094
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 54
- Height (Inches): 156
- Weight (LBS): 12000
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No