Morrison Container Handling Solutions Sistema transportador de botellas
Sistema transportador de botellas Morrison Container Handling Solutions. Modelo: C-09-10-12120-001. S/N: 95/12120 ORIENT/COMB. Tamaño máximo de botella: 3 pulgadas de diámetro. x 6-1/2 pulg. H. Dimensiones del tornillo de sincronización: (1) 5 pulg. x 3 pies 6 pulgadas de largo, (4) 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo, (1) 5 pulgadas de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas L. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-8,4/13,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Morse Torq Gard, 680 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Winsmith, relación 30, 58,3 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Winsmith, relación 30, 58,3 rpm (final). (2) Motor Bodine Electric Gear, 1/4 hp, 62 rpm (final), 130 V, 1,8 amperios, relación 40. (2) Transmisiones por engranajes urbanos del buje. Bomba de vacío de gas, Modelo: 0765-V6A. Motor industrial Baldor, 0,33 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida del transportador: 42 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulg. de largo x 5 pies 4 pulg. de ancho x 5 pies 10 pulg. de alto (XMR33a)
Product Details
- Cantidad en stock: SAF006a
- Manufacturer: Morrison Container Handling Solutions
- Model: C-09-10-12120-001
- Serial Number: 95/12120 ORIENT/COMB
Conveyor Details
- Conveyor Type: Bottle Conveyor
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 42
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 2 hp Reliance Motor, (1) 0.75 hp Reliance Motor, (1) 1 hp Reliance Motor, (2) 0.25 hp Bodine Electirc Gear Motor. (1) 0.33 Baldor Industrial Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 125
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 70