Morrison Container Handling Solutions Sistema transportador de botellas

Morrison Container Handling Solutions Sistema transportador de botellas

Sistema transportador de botellas Morrison Container Handling Solutions. Modelo: C-09-10-12120-001. S/N: 95/12120 ORIENT/COMB. Tamaño máximo de botella: 3 pulgadas de diámetro. x 6-1/2 pulg. H. Dimensiones del tornillo de sincronización: (1) 5 pulg. x 3 pies 6 pulgadas de largo, (4) 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo, (1) 5 pulgadas de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas L. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-8,4/13,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Morse Torq Gard, 680 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Winsmith, relación 30, 58,3 rpm (final). Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Winsmith, relación 30, 58,3 rpm (final). (2) Motor Bodine Electric Gear, 1/4 hp, 62 rpm (final), 130 V, 1,8 amperios, relación 40. (2) Transmisiones por engranajes urbanos del buje. Bomba de vacío de gas, Modelo: 0765-V6A. Motor industrial Baldor, 0,33 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida del transportador: 42 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulg. de largo x 5 pies 4 pulg. de ancho x 5 pies 10 pulg. de alto (XMR33a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SAF006a
  • Fabricante: Morrison Container Handling Solutions
  • Modelo: C-09-10-12120-001
  • Número de serie: 95/12120 ORIENT/COMB

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 42

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 2 hp Reliance Motor, (1) 0.75 hp Reliance Motor, (1) 1 hp Reliance Motor, (2) 0.25 hp Bodine Electirc Gear Motor. (1) 0.33 Baldor Industrial Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 125
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 70

Detalles adicionales del producto

Morrison Container Handling Solutions Sistema transportador de botellas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente