Motor Baldor (3 HP, 1140 RPM, 230/460 V)

Motor Baldor (3 HP, 1140 RPM, 230/460 V)

Motores Industriales Baldor. Especificación: 36F621-1056. Cuadro: 184T, Serie: F887, HP: 3, Voltios: 208-230/460, Amperios: 11-10/5, RPM: 1140, Hz: 60, PH: 3.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: REP35
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: F887

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 11-10.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Baldor (3 HP, 1140 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3/4HPBaldor Motor - 3/4 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3/4HP

HDNP916.11-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor 208-230/460V - 10HPMotor Baldor 208-230/460V - 10HP
Baldor Motor Baldor 208-230/460V - 10HP

HDDF274B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HPMotores de CA industriales Baldor: 1/3 HP
Baldor Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

DPCO412.2a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HPMotores de CA industriales Baldor: 1/3 HP
Baldor Motores de CA industriales Baldor: 1/3 HP

DPCO412.2a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 3HPBaldor Motor - 3 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 3HP

HDNP917.3a-09

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor industrial Baldor - 3/4 HPMotor industrial Baldor - 3/4 HP
Baldor Motor industrial Baldor - 3/4 HP

RPAG1124O.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2Baldor Motor - 1/2 Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2

HDNP917.3a-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/2 HPBaldor Motor - 1/2 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/2 HP

HDNP917.3a-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor BaldorBaldor Motor Baldor
Baldor Motor Baldor

HDWR015.1a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Baldor - 1/3 HPBaldor Motor - 1/3 hp Baldor
Baldor Motor Baldor - 1/3 HP

RLOL384.3-03

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente