Motor compresor de tornillo Teco (900 HP, 3600 RPM, 4000 V)
Motor eléctrico Teco Westinghouse. Hp: 900, RPM: 3600, Marco: 3510, Hz: 60, Voltios: 4000, Amperios: 110, Ph: 3, Temperatura: 40 grados. C Ambiente (Máx.). Clase: F Insultación. Código: G. Número de serie: 24070256. Rotación: CCW mirando hacia el extremo de transmisión. Calentadores espaciales de 120 voltios.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTA04B
- Fabricante: Teco
- Número de serie: 24070256
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Teco
- Caballos de fuerza del motor (HP): 900
- RPM del motor: 3,600
- Voltaje del motor: 4000
- Amperios de motor: 110
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 3510
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 67
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 4,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!