Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP

Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 2,15/1,08 amperios, 2250/450 rpm, trifásico, 0,5 hp, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 2250/450, Out rpm: 45/9, hp 64-1 en Ratio: 50:03.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF38
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 2250/450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.15/1.08
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/2 HPMotor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambios 1-1/2 HPMotor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con transmisión por engranajes 1 HPMotor con transmisión por engranajes 1 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/2 HPMotor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
SEW-EURODRIVE Motor con caja de cambios

SUBF39

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 2 HPMotor con Caja de Cambios 2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/3 HPMotor con Caja de Cambios 1/3 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1 HPMotor con Caja de Cambios 1 HP

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Compresor alternativo desnudo Crepaco de 6 cilindros - 50 hpCrepaco 6-Cylinder Reciprocating Compressor - 50 hp Crepaco
Agotado