Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios

Motor con caja de cambios. Motor Baldor, 208/230/460 voltios, 9,0-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, 3 hp, trifásico, 1725 rpm, 1,15 SF Caja de cambios: SEW Eurodrive, par de torsión 2570 lb.in. Relación: 14,21.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF009.1a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor con caja de cambios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente