Centro de control de motores en gabinete de acero inoxidable
Centro de Control de Motores en Gabinete de Acero Inoxidable. (4) variadores de CA Allen Bradley, modelo: 1336 Plus, (12) variadores de frecuencia Mitsubishi Freqrol modelos: FR-Z220-0.75k-UL, FR-Z120-1.5k-UL y FR-A220-3.7KU. (1) PLC Allen Bradley con panel de visualización montado en el frente, completo con contactores de relé cableados Allen Bradley, modelos: 592-JOV16A, 500F-AOD93 y 509-AOD, disyuntores termomagnéticos cuadrados “D” y serie Bussman KTN-R. Fusibles FRN-R y FRS-R. Requisitos de energía: 240/480 VCA, 100 amperios máx. 60 hz, trifásico. Regulador de voltaje constante eléctrico ACME de 1 KVA de montaje lateral, 95-132 x 166-288 x 192-264 x 384-528 voltios primario 120/208/240 voltios secundario, 60 Hz, monofásico. El gabinete se enfría mediante un extractor accionado por un motor eléctrico Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN271).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA223