Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP

Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP

Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP. Identificación: P28G0369E-G1-XN/MN7360. Especificaciones del motor: 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 284TS. Caja: TEFC. Clase de aislamiento: F. Código: E. Tipo: P. Diseño: B. Diámetro del eje: 1-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.( G K).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM488B.
  • Fabricante: Reliance

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor de CA Reliance XT Duty Master: 25 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de CA Reliance Electric XT Duty Master - 1 HPMotor de CA Reliance Electric XT Duty Master - 1 HP
Ahorrar 9%
Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HPMotor de CA Reliance Electric Duty Master - 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor de CA Reliance Electric Duty Master - 3/4 HPMotor de CA Reliance Electric Duty Master - 3/4 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico de CA Reliance - 50 HPReliance Electric AC Motor - 50 HP Reliance
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HPMotor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP
Reliance Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP

KWBF750Q

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-11

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-12

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente