- Detalles del producto
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B453, 10 hp, velocidad de salida: 68 rpm máximo, 8,63 rpm mínimo. Dimensiones del eje: 7-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DPFI104.a
- Fabricante: Reeves
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!