Motor de CC RAE Corporation 3120236

Motor de CC RAE Corporation 3120236

Motor de CC de RAE Corporation. Voltios: 115 CC. RPM: 1990. Amperios: .91. Torque: 50 PULGADAS LB. Adjunto: TENV. Número de pieza de RAE Corporation: 3120236. N/P del cliente: 407-514523.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE35
  • Fabricante: RAE Corporation
  • Modelo: 3120236
  • Número de serie: 407-514523

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de CC RAE Corporation 3120236

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente