Motor de confianza - 2 HP

Motor de confianza - 2 HP

Motor Reliance, 2 hp, 3450 rpm, 230/460 voltios, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco FC145TC, ID P14X1373G.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL380.4-04
  • Fabricante: Reliance

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.0/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FC145TC

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor de confianza - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Reliance - 1 1/2 HPReliance Motor - 1 1/2 hp Reliance
Reliance Motor Reliance - 1 1/2 HP

HDNP919.2-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3 HPReliance Motor - 3 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3 HP

HDNP918.4-08

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-01

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo G&H1997 G&H Positive Displacement Pump G & H
Agotado