Motor de confianza - 3/4 HP

Motor de confianza - 3/4 HP

Motor Reliance: 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 2,9-2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: ED56C, ID: P56H1319Z.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL384.3-05
  • Fabricante: Reliance

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.9-2.6/1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: ED56C

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor de confianza - 3/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-11

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-12

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Reliance - 1/2 HPReliance Motor - 1/2 hp Reliance
Reliance Motor Reliance - 1/2 HP

RLOL384.3-06

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Reliance - 1/2 HPReliance Motor - 1/2 hp Reliance
Reliance Motor Reliance - 1/2 HP

RLOL384.3-07

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Reliance - 1 1/2 HPReliance Motor - 1 1/2 hp Reliance
Reliance Motor Reliance - 1 1/2 HP

HDNP919.2-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-02

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente