Motor de inducción polifásico ideal (150 HP, 1175 RPM, 440 V)
Motor de Inducción Polifásico Ideal (150 HP, 1175 RPM, 440 V) Número de Serie: 226607. 150 HP. RPM del motor: 1175. Voltaje del motor: 1175. Voltaje del motor: 440. Amperios del motor: 178. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 585. Dimensiones de envío (pulgadas): 46x27x31. Peso (libras): 1350
Detalles de producto
- Cantidad en stock: PROD34
- Fabricante: Ideal
- Modelo: Polyphase Induction
- Número de serie: 226607
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Ideal
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,175
- Voltaje del motor: 440
- Amperios de motor: 178
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 585
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 27
- Altura (pulgadas): 31
- Peso libras): 1,350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Rotary Vane Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!