Motor de servicio de refrigeración

Motor de servicio de refrigeración

Motor de servicio de refrigeración, Ram Industries, número de serie 70004511-DB, modelo 3CB22365K, 75 hp 208-230/460 V, 3530 rpm, 19 pulgadas de alto x 23 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRD002
  • Fabricante: Refrigeration Duty
  • Modelo: 3CB22365K
  • Número de serie: 70004511-DB

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3530
  • Voltaje del motor: 208-230/460

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

Motor de servicio de refrigeración
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente