Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor eléctrico Baldor - 75 CV

Motor Eléctrico Baldor – 75 HP. 1160 rpm, 230/460 V, 184/92 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 405T. Código: (F). Gato. Número: M2552T. Especificaciones: 16D51Y17. Serie: 396C. Clase: B. Ser. F: 1,15. Des: B. Nema Nom. Ef: 91%. PF: 84%. Clasificación 40c Amb-Cont. Polea impulsora: 9 pulg. de diámetro. Diámetro del eje: 2 7/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 2 pies 9-½ pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (GD)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1649.1a
  • Fabricante: Baldor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico Baldor - 75 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente