Motor eléctrico Crocker Wheeler (30 HP, 1750 RPM, 220-440 V)

Motor eléctrico Crocker Wheeler (30 HP, 1750 RPM, 220-440 V)

Motor eléctrico Crocker Wheeler. Fuente de alimentación: HP: 30, Voltios: 220-440, RPM: 1750, Amperios: 68-34, Ph: 3, Hz: 60, Marco: BAH 365, Servicio: Cont.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDY54
  • Fabricante: Crocker Wheeler Electric
  • Número de serie: 507 381717

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Crocker Wheeler Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 220-440
  • Amperios de motor: 68-34
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: BAH 365

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico Crocker Wheeler (30 HP, 1750 RPM, 220-440 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 100 HPUS Electric Motor - 100 HP U.S. Electric
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense 20 HPMotor eléctrico estadounidense 20 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidenseMotor eléctrico estadounidense
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 2 HPUS Electrical Motor - 2 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor General Electric- (300 HP, 2300 / 4160 V)Motor General Electric- (300 HP, 2300 / 4160 V)
Ahorrar 9%
Motor eléctrico - 250HPMotor eléctrico - 250HP
Not Specified Motor eléctrico - 250HP

BDPC740.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de 7-1/2 CV.Motor de 7-1/2 CV.
Not Specified Motor de 7-1/2 CV.

SUBF77

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HPUS Electrical Motor - 1/2 hp U.S. Electrical

Visto recientemente