Motor eléctrico de CA Reliance - 50 HP

Motor eléctrico de CA Reliance - 50 HP

Motor eléctrico de CA Reliance. N.º de identificación 15MN323346G002, modelo P32633466, bastidor: 326T, 50 hp, 230/460 voltios, trifásico, diseño B, tipo P, 1775 rpm, 117/58,8 amperios, 60 Hz, 40 °C amb.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC109.
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P32633466

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? true
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 117/58.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico de CA Reliance - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 5 HPMotor de confianza - 5 HP
Reliance Motor de confianza - 5 HP

SGM222.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-12

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianzaMotor de confianza
Reliance Motor de confianza

RLOL382.3-01

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Tanque Cherry Burrell de 100 galonesCherry Burrell 100 gallon Tank Cherry-Burrell
Agotado
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPReliance Motor - 2 HP Reliance
Reliance Motor de confianza - 2 HP

NPPC132.

Solo queda 1 unidad