Motor eléctrico estadounidense: 200 HP

Motor eléctrico estadounidense: 200 HP

Motor eléctrico estadounidense- 200 HP. Modelo: 01208-00-170. Número de serie: C1006087. Especificaciones del motor: 1775 rpm, 237/460 V, 1,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445TS. Diámetro del eje: 2-5/16 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFPH699.5
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: 01208-00-170
  • Número de serie: C1006087

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 237/460
  • Amperios de motor: 1.15
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico estadounidense: 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidenseMotor eléctrico estadounidense
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 2 HPUS Electrical Motor - 2 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense 20 HPMotor eléctrico estadounidense 20 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense: 7,5 HPMotor eléctrico estadounidense: 7,5 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 10 HPMotor eléctrico estadounidense - 10 HP
Ahorrar 9%
Motor eléctrico general- 20 HPMotor eléctrico general- 20 HP
GE Motor eléctrico general- 20 HP

RPAG1102.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1 hpUS Electrical Motor - 1hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidenseMotor eléctrico estadounidense

Visto recientemente