Motor eléctrico Leeson - 125 CV

Motor eléctrico Leeson - 125 CV

Motor eléctrico Leeson. Modelo: N404T34DB3B. S/N: 0009. 125 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 282/141 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 2-1/8 pulg. Estructura: 404TS, clase de aislamiento: f, servicio continuo, peso: 987 lb. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulg. de largo x 2 pies 4 pulg. de ancho x 1 pie 10 en. h.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN027.3
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: N404T34DB3B
  • Número de serie: 9

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 282/141
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 987

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico Leeson - 125 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente