Motor eléctrico Magnetek Century AC (150 Hp, 1770 RPM, 460 voltios)
Motor eléctrico MagneTek Century. Pieza: 6-358553-01. Marco: S4441. Tipo: SC. Número de gato: R839. Número de serie: BL4. Efecto nominal Nema: 93,0. Fuente de alimentación: HP: 150, RPM: 1770. Voltios: 460, Hz: 60 Ph: 3, Amperios: 170. Tipo: CONT.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY56
- Fabricante: Magnetek Century
- Número de serie: 6-358553-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: MagneTek
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 170
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: S4441
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 19
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!