Motor Lightnin - 3/4 HP

Motor Lightnin - 3/4 HP

Motor Lightnin- 3/4 HP. Modelo: 5K49KG1012. Especificaciones del motor: 1.725 rpm, 230/460 V, 3,1/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI163.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 5K49KG1012

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Lightnin - 3/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente