- Detalles del producto
Motor Ram Industries 3AP27244SVKW (300 HP, 3570 RPM, 460 V)
Motor usado de Ram Industries. Número de serie: B053-08040. Modelo: 3AP27244SVKW. HP: 300, RPM: 3570, PH: 3, Hz: 60, Voltios: 460, AMPS: 335, Marco: 445TS. Anterior sobre un paquete compresor de tornillo GEA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GAMB05.137A-B
- Fabricante: Ram Industries
- Modelo: 3AP27244SVKW
- Número de serie: B053-08040
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 335
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Ram Industries
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 20 HP
NOI1128
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Ram Industries
Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
HGPM043C
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Potter & Brumfield
Módulos de entrada de 5 clavijas Potter & Brumfield
GDPI11-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Potter & Brumfield
Módulos de entrada de 5 clavijas Potter & Brumfield
GDPI11-03
Solo queda 1 unidad