Motor Reliance (3 HP, 1165 RPM, 230/460 V)
Motor eléctrico de confianza. Bastidor: 213, Tipo: P, Diseño: B, HP: 3, Voltios: 230/460, Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1165, Amperios: 8.82/4.41.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP34
- Fabricante: Reliance Electric
- Número de serie: P21F131 ZM
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,165
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 8.82/4.41
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 60
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!