Motor Reliance P18G0311S (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G0311S (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Motor Reliance P18G0311S (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V) Número de serie: 32GP180311C40VW. 3 CV. RPM del motor: 1730. Voltaje del motor: 1730. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 9,2/4,6. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 182T. Dimensiones de envío (pulgadas): 19x17x10. Peso (libras): 80

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.40
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P18G0311S
  • Número de serie: 32GP180311C40VW

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.2/4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Reliance P18G0311S (3 HP, 1730 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3 HPReliance Motor - 3 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3 HP

HDNP918.4-08

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Reliance - 7,5 HPMotor eléctrico Reliance - 7,5 HP
Reliance Motor eléctrico Reliance - 7,5 HP

TGP02a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-11

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL379.4-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

RLOL384.3-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPMotor de confianza - 2 HP
Reliance Motor de confianza - 2 HP

RLOL380.4-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 3/4 HPReliance Motor - 3/4 hp Reliance
Reliance Motor de confianza - 3/4 HP

HDNP916.11-12

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Hervidor Cleveland - 5 galonesCleveland Kettle - 5 Gallon Cleveland/Welbilt
Agotado