Motor SEW-Eurodrive

Motor SEW-Eurodrive

SEW-Eurodrive Inc. tipo RX71DT-10014-KS SO 890022846.97.97.001 1680 pulg. rpm 587 salida rpm 533 lb x pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 266
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor SEW-Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%
Coser motor de accionamiento europeoCoser motor de accionamiento europeo
Ahorrar 9%
COSER EurodriveCOSER Eurodrive
SEW-EURODRIVE COSER Eurodrive

SNBB347.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF26

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores SEW-EurodriveSEW-Eurodrive Motors Sew-Eurodrive
SEW-EURODRIVE Motores SEW-Eurodrive

MF-452.1a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores SEW-EurodriveSEW-Eurodrive Motors Sew-Eurodrive
SEW-EURODRIVE Motores SEW-Eurodrive

MF-452.1a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3/4 HPCoser Eurodrive 3/4 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3/4 HP

SUBF42

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF15

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Variador de frecuencia y reductor de engranajesVariable Frequency Drive and Gear Reducer SEW
Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de acero inoxidableCentrifugal Pump Stainless Steel G & H
Agotado