Arrancador de motor - HP

Arrancador de motor - HP

Panel de Control Inoxidable 480V CP-205. El panel de control se utilizó en una sala de frutas para alimentar bombas y válvulas de agua. Tiene tres interruptores para bomba y válvula de agua y desconexión principal.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.73

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Voltaje del motor: 480

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor - HP