- Detalles del producto
Motor Teco BECSFD (5 HP, 1750 RPM, 230 V)
Motor Teco BECSFD (5 HP, 1750 RPM, 230 V) Número de serie: CX3123053033. 5 CV. RPM del motor: 1750. Voltaje del motor: 1750. Voltaje del motor: 230. Amperios del motor: 30. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 1. Tamaño del bastidor del motor: 184T. Dimensiones de envío (pulgadas): 21x15x10. Peso (libras): 106
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.43
- Fabricante: Teco
- Modelo: BECSFD
- Número de serie: CX3123053033
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1,750
- Voltaje del motor: 230
- Amperios de motor: 30
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 21
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 106
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!