Motor Toshiba 1248402-02-WT (300 CV, 3570 RPM, 460 V)

Motor Toshiba 1248402-02-WT (300 CV, 3570 RPM, 460 V)

Motor Toshiba 1248402-02-WT (300 HP, 3570 RPM, 460 V) Número de serie: 6313C3. 300 CV. RPM del motor: 3570. Voltaje del motor: 3570. Voltaje del motor: 460. Amperios del motor: 340. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 445TS. Dimensiones de envío (pulgadas): 41x35x28. Peso (libras): 1574

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.44
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: 1248402-02-WT
  • Número de serie: 6313C3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 340
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,574
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Toshiba 1248402-02-WT (300 CV, 3570 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1119.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1118.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HPMotor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%
Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 VMotor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%
Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-06

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Motor eléctrico Crocker Wheeler (30 HP, 1750 RPM, 220-440 V)Motor eléctrico Crocker Wheeler (30 HP, 1750 RPM, 220-440 V)