Motor Toshiba B1004VLF3U3H (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba B1004VLF3U3H (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Toshiba. Modelo: B1004VLF3U2H. Número de serie: 4900646. HP: 100. Voltios: 230/460. Amplificador: 238/119. RPM: 1775. Cuadro: 404T.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JVA03B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1004VLF3U3H
  • Número de serie: 4900646

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 238/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,020
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package.
Motor Toshiba B1004VLF3U3H (100 CV, 1775 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1118.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Ahorrar 9%
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CVToshiba 230/460V Electric Motor - 150 HP Toshiba
Toshiba Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

MDTD1119.3a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba Toshiba Fan Motors – 15 HP Toshiba
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-06

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-07

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de ventilador Toshiba - 15 HPMotores de ventilador Toshiba - 15 HP
Toshiba Motores de ventilador Toshiba - 15 HP

DFDT10B-03

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente