Motor WEG NEMA Premium Eficiencia (250 HP, 3570 RPM, 460 V)
Motor WEG NEMA Premium Eficiencia. Modelo: 250360P3G445TS. Número de serie: 19ABR11 101155699. Fuente de alimentación: HP: 250, Voltios: 460, Amperios: 272, Estructura: 444/5TS, Hz: 60, RPM: 3570, ENCL: ODP, Servicio: CONT.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SENCA03B
- Fabricante: WEG
- Modelo: 250360P3G445TS
- Número de serie: 19ABR11 101155699
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 272
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 1,451
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2011
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!