Motor con accionamiento en bastidor
Motor con accionamiento sobre bastidor. Tipo: DF43DT16OM4, TEFC. SO 850030312.6.01.85. 230/460 voltios, 36/18 amperios, 12,3-15 pulgadas hp, 490/1930 rpm, 60 Hz, trifásico, 1.0SF Eurodrive, Tipo: RX101D43DT160M4. Entrada: 490/1930 rpm, salida: 127/500 rpm, caballos de fuerza: 12,3-15 pulgadas. Relación: 3,87:1. Dimensiones totales: 20 pulgadas de ancho, 57 pulgadas de largo, 37-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF026.2
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1930
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 36/18
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 37.5