Motor con accionamiento

Motor con accionamiento

Motor con accionamiento. Motor: SM-Ciclo Sumitomo. 1/3 hp, 1730 rpm, 208/230/460 voltios, 1,3-1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción: SM-Cyclo Sumitomo. Modelo CNWM-03-4097-VA-71. Relación: 71, Motor 71 hp, Rpm de salida: 24.6.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGM219.
  • Manufacturer: Sumimoto

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SM Cyclo
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor RPM: 1730
  • Motor Voltage: 208/230/460
  • Motor Amps: 1.3-1.3/0.65
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Motor con accionamiento