Motor con caja de cambios 1-1/2 HP
Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive. 230/460 voltios, 4,75/2,30 amperios, 460/2290 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm 460/2290, Out rpm 19/97, 1,5 Hp, Relación: 23,59.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF17
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 2290
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.75/2.30
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3